PROLONGADOR M/H MET. 60º 10X1-15/17MM

Ref.: 0867061020
PROLONGADOR M/H MET. 60º 10X1-15/17MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR M/H MET. 60º 10X1-15/17MM

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M10 x 1
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Longitud

17.5 mm
Más Información

Presión máxima

350 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867061020

Ficha Técnica

675560571.pdf
Scroll to top