Adaptador alargador, hembra-hembra de 60° en metrico

Ref.: 0867082238
PROLONGADOR H/H MET. 60º 22X1,5-40MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR H/H MET. 60º 22X1,5-40MM
Adaptador alargador, hembra-hembra de 60° en metrico

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M22 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

22 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Presión máxima

315 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867082238

Ficha Técnica

675560568.pdf
Scroll to top