Adaptador alargador, hembra-hembra de 60° en metrico

Ref.: 0867081020
PROLONGADOR H/H MET. 60º 10X1-25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR H/H MET. 60º 10X1-25MM
Adaptador alargador, hembra-hembra de 60° en metrico

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M10 x 1
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Presión máxima

350 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867081020

Ficha Técnica

675560568.pdf
Scroll to top