Set de enganche frontal 2D Dynaneo

Ref.: F137140886
Ver todas las versiones
ADAPT. DCH. DYNANEO 2D FRONTAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. DCH. DYNANEO 2D FRONTAL
Set de enganche frontal 2D Dynaneo
Opción de ajuste 2D sin herramientas
  • Fácil detección del sentido de ajuste

Contenido del juego: 5 = 50 par

Material

POM / PA 6
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Apto para portaobjetos

Dynaneo
Más Información

Regulación de altura

+3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F137140886

Ficha Técnica

664183698.pdf

Ficha Técnica

664183784.pdf

Ficha Técnica

677147110.pdf

Ficha Técnica

677147233.pdf
Scroll to top