Herramienta de peladura

Ref.: 0714107331
Ver todas las versiones
ACC PELACABLE PARA CABLE SOLAR 2,5-6MM2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC PELACABLE PARA CABLE SOLAR 2,5-6MM2
Herramienta de peladura
Para cables de sistemas solares
Diseño pequeño y práctico

No es necesario ajustar las cuchillas a la profundidad de corte

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82089000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-6 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714107331

Ficha Técnica

32408978.pdf
Scroll to top