Instalación rápida sin quitar los tornillos de la abrazadera
Para la instalación (fijación en un solo punto) de tubos de acero (precaución: No forma parte del informe de expertos) y cables de protección contra incendios.
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Informe de prueba disponible en la tienda online de Würth
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
3/4 pulgada |
Rango de agarre mínimo |
25 mm |
Anchura del orificio alargado |
6.5 mm |
DIN |
4102-12 |
Rango de agarre máximo |
29 mm |
Clase de resistencia al fuego |
E90 |
Longitud del orificio alargado |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Se puede utilizar para la tubería (EN) |
EN 25 |
Normas |
DIN 4102-12 |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
10 x 6,5 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
25-29 mm |
Catálogo General |
0971601425 |