ANCLAJE-W-BS-ALOMADO-ZN-5X50 Tornillo para hormigón con cabeza alomada W-BS/S Producto idóneo para montar carriles de montaje, materiales en panel o paneles de protección contra incendios, acero cincado
Para fijación en hormigón y mampostería
Excepcional versatilidad de montaje gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas
El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje, por ejemplo, para alinear barandas o placas de anclaje (consulte las instrucciones de montaje)
Admite cargas elevadas
Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata
Tacos en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:
En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)
En techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (diámetro 6)
Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-6):
En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados
En ladrillo de mampostería y bloque macizo
Cabeza alomada con una geometría de cabezal atractiva, ideal para la fijación de cargas medianas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:
Sujeción de, por ejemplo, rieles de montaje, paneles, chapas, paneles de protección contra incendios, pasamanos, perfiles de metal, abrazaderas, subestructuras de madera, etc. en instalación in situ
Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)
Fijaciones sometidas a la exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
Para uso en hormigón de diámetro C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Al realizar el montaje con un destornillador de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el nivel de torsión máximo recomendado.
Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.
https://www.wurth.es/ddu-anclaje-autorroscante-w-bs-p-s-5x505929145015ANCLAJE-W-BS-ALOMADO-ZN-5X50ANCLAJE-W-BS-ALOMADO-ZN-5X50<br>Tornillo para hormigón con cabeza alomada W-BS/S<br>Producto idóneo para montar carriles de montaje, materiales en panel o paneles de protección contra incendios, acero cincado<br><ul><li>Para fijación en hormigón y mampostería</li><li>Excepcional versatilidad de montaje gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas</li><li>El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje, por ejemplo, para alinear barandas o placas de anclaje (consulte las instrucciones de montaje)</li><li>Admite cargas elevadas</li><li>Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión</li><li>Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata</li></ul><br><p class="level1">Tacos en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6):</p><br/><P>En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:</p><br/><ul><li>En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)</li><br/><li>En techos huecos de hormigón pretensado C30/37 - C50/60, (diámetro 6)</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-6):</p><br/><ul><li>En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados</li><br/><li>En ladrillo de mampostería y bloque macizo</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Cabeza alomada con una geometría de cabezal atractiva, ideal para la fijación de cargas medianas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:</p><br/><ul><li>Sujeción de, por ejemplo, rieles de montaje, paneles, chapas, paneles de protección contra incendios, pasamanos, perfiles de metal, abrazaderas, subestructuras de madera, etc. en instalación in situ</li><br/><li>Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)</li><br/><li>Fijaciones sometidas a la exposición al fuego</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Para uso en hormigón de diámetro C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</p><br><P>Al realizar el montaje con un destornillador de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el nivel de torsión máximo recomendado.</P><br/><P>Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.</P><br><P>01,3</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3962054.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3962054.jpg0903990003/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Tornillo para hormigón fisurado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Tornillo para hormigón fisurado/Tornillo para hormigón, cabeza alomada1708112679000