Abrazadera distanciadora para cables y tubos con agujero alargado

Ref.: 0971601412
Ver todas las versiones
-ABSTANDSHEL-ROKBL-(10-14MM)

Descripción

-ABSTANDSHEL-ROKBL-(10-14MM)
Abrazadera distanciadora para cables y tubos con agujero alargado

Instalación rápida sin quitar los tornillos de la abrazadera


Para la instalación (fijación en un solo punto) de tubos de acero (precaución: No forma parte del informe de expertos) y cables de protección contra incendios.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Informe de prueba disponible en la tienda online de Würth

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1/4 pulgada
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

6.5 mm
Más Información

DIN

4102-12
Más Información

Rango de agarre máximo

14 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

E90
Más Información

Longitud del orificio alargado

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Normas

DIN 4102-12
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

9 x 6,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-14 mm
Más Información
Scroll to top