Abrazadera

Ref.: 0971200028
ABRAZADERA-RAPIDFIX-GRIS-(25-28MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-RAPIDFIX-GRIS-(25-28MM)
Abrazadera
RAPIDFIX
  • Para la fijación de tubos de plástico y metálicos de instalaciones tanto eléctricas como sanitarias.
  • Cada medida de abrazadera sirve para dos medidas de tubo (ahorro de stocks).
  • Se adapta perfectamente a diámetros intermedios al utilizar tubos enfundados(con recubrimiento corrugado).
  • Material: poliamida 6 de alta resistencia al impacto.
  • Color: gris (RAL 7035).
  • Libre de halógenos y silicona.
  • Apto para su uso en materiales de construcción como hormigón, mampostería, bovedilla, etc…
  • Rebaje en la boca de la abrazadera que facilita la entrada del tubo.
  • Taco anillado similar al del taco brida, que asegura una excelente y rápida sujeción, para broca de Ø 8mm.
  • Los dos primeros anillos son de menor diámetro, permitiendo centrar la abrazadera en el agujero y asegurando una fijación adecuada.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0971200028

Ficha Técnica

32408207.pdf
Scroll to top