Lijas
-
DISCO DE LIJA G.BUCLE 21 AGU
Referencia: 5506353004-1Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera y barnices
Corindón y oxido de aluminio cerámico para P40 - P80.
Oxido de aluminio semiprecioso para P100 – P600.
Ventajas
•Óptima relación de la dureza del abrasivo según el tipo de lijado: grueso o medio y fino.
•Gracias a su alto índice de abrasión, se reducen los tiempos de trabajo.
Regularidad en el tamaño del grano.
Ventajas
•Acabado uniforme y constante.
Soporte de papel y anclaje de gancho y bucle (excepto versión en rollo).
Ventajas
•Gran flexibilidad.
•Perfecta sujeción del abrasivo.
Aglutinante resinas sintéticas.
Ventajas
•Fuerte sujeción abrasiva al papel.
•Gran estabilidad en el almacenaje.
Tratamiento superficial con estearato.
Ventajas
•Evita el embozamiento prematuro del grano abrasivo.
•Alarga la vida útil del abrasivo.
Cumple la norma europea FEPA P.
Ventaja
•Tamaño del grano según el estándar del mercado.
Nota
Recomendamos no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un buen acabado final. -
DDU LIJA BANDA PIRAMID.G120
Referencia: 0673500012-1Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
Características
- Diseñadas con óxido de aluminio.
- Soporte X semiflexible.
- Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
- Aditivos de lijado activo.
Ventajas
- Gran adaptabilidad.
- Acabados de calidad en superficies curvas.
- Lijado agresivo con baja rugosidad.
- Larga vida útil.
- Patrón de lijado fino y homogéneo.
- Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
*Marca comercial de 3M. -
DDU LIJA BANDA PIRAMID.G220
Referencia: 0673500022-1Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
Características
- Diseñadas con óxido de aluminio.
- Soporte X semiflexible.
- Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
- Aditivos de lijado activo.
Ventajas
- Gran adaptabilidad.
- Acabados de calidad en superficies curvas.
- Lijado agresivo con baja rugosidad.
- Larga vida útil.
- Patrón de lijado fino y homogéneo.
- Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
*Marca comercial de 3M. -
DDU LIJA BANDA PIRAMID.G280
Referencia: 0673500028-1Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
Características
- Diseñadas con óxido de aluminio.
- Soporte X semiflexible.
- Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
- Aditivos de lijado activo.
Ventajas
- Gran adaptabilidad.
- Acabados de calidad en superficies curvas.
- Lijado agresivo con baja rugosidad.
- Larga vida útil.
- Patrón de lijado fino y homogéneo.
- Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
*Marca comercial de 3M. -
DDU LIJA BANDA PIRAMID.G400
Referencia: 0673500040-1Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
Características
- Diseñadas con óxido de aluminio.
- Soporte X semiflexible.
- Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
- Aditivos de lijado activo.
Ventajas
- Gran adaptabilidad.
- Acabados de calidad en superficies curvas.
- Lijado agresivo con baja rugosidad.
- Larga vida útil.
- Patrón de lijado fino y homogéneo.
- Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
*Marca comercial de 3M. -
DDU LIJA BANDA PIRAMID.G600
Referencia: 0673500060-1Bandas de lija TrizactTM* con grano de óxido de aluminio, ideal para el lijado y pulido en acero inoxidable, metales no férricos, acero resistente a ácidos y acero termorresistente. Superficies libres de restos de lijado
Características
- Diseñadas con óxido de aluminio.
- Soporte X semiflexible.
- Estructura de grano uniforme en estructura tridimensional piramidal.
- Aditivos de lijado activo.
Ventajas
- Gran adaptabilidad.
- Acabados de calidad en superficies curvas.
- Lijado agresivo con baja rugosidad.
- Larga vida útil.
- Patrón de lijado fino y homogéneo.
- Lijado con baja temperatura, sin azulados de las piezas.
*Marca comercial de 3M. -
DDU BANDA LIJA VELLON
Referencia: 0585551100-1Para rodillos de expansión. Ideales para realizar bruñido, mateado, pulido, eliminación de azulados, eliminación de defectos (rayas ligeras) y para igualar superficies
Características
- Vellón de nylon.
- Soporte de tela cosido y reforzado.
Ventajas
- Ofrece una gran resistencia al desgarro.
- Patrón de lijado uniforme.
- Resistentes al agua.
- Poca tendencia a dilatarse.
Aplicaciones
- Acero inoxidable, acero, latón, cobre, aluminio, madera y plástico.
Nota
- A altas velocidades, un grano grueso actúa como un grano más fino y a bajas velocidades un grano fino actúa como uno más grueso.
- Usar las bandas con poca presión de contacto; la presión excesiva produce un desgaste prematuro.
- Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumentar la presión de contacto, sino utilizar un grano más grueso. -
DDU BANDA LIJA TELA
Referencia: 067290540-1Bandas de lija de tela para rodillo de expansión, ideales para lijar superficies, realizar desbastes suaves y eliminar azulados por exceso de temperatura
Versión de corindón (óxido de aluminio)
Ventajas
- Lijado homogéneo.
- El cierre de la banda no deja marcas en la pieza.
- Se puede lijar en cualquier dirección.
- Soporte resistente a la rotura.
Aplicaciones
- Acero, acero forjado, hierro fundido maleable, fundición gris, acero al carbono, fleje de acero, metales no férricos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera y plástico.
Versión de circonio-corindón
Ventajas
- Tela de algodón resistente.
- Base con gran resistencia a roturas.
- Aglomerado con resinas sintéticas con aditivos de lijado activo.
- Larga vida útil y lijado con baja temperatura.
Aplicaciones
- Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al calor y al ácido (altamente aleados), acero y metales no férricos.
Versión de grano cerámico
Ventajas
- Granos abrasivos microfragmentados más afilados, ayudando al desbaste de material sin necesidad de una alta presión de lijado.
- Acabado de la superficie más fino y uniforme, hasta 4 veces mayor vida útil en comparación al circonio-corindón.
- Lijado con baja temperatura, no deja azulados en el material.
Aplicaciones
Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, calor y ácido (altamente aleados), p. ej. Inconel®*, acero y metales no férricos.
*Marca comercial de Special Metals Corporation. -
DDU BANDA LIJA TELA ZK
Referencia: 067291640-1Bandas de lija de tela para rodillo de expansión, ideales para lijar superficies, realizar desbastes suaves y eliminar azulados por exceso de temperatura
Versión de corindón (óxido de aluminio)
Ventajas
- Lijado homogéneo.
- El cierre de la banda no deja marcas en la pieza.
- Se puede lijar en cualquier dirección.
- Soporte resistente a la rotura.
Aplicaciones
- Acero, acero forjado, hierro fundido maleable, fundición gris, acero al carbono, fleje de acero, metales no férricos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera y plástico.
Versión de circonio-corindón
Ventajas
- Tela de algodón resistente.
- Base con gran resistencia a roturas.
- Aglomerado con resinas sintéticas con aditivos de lijado activo.
- Larga vida útil y lijado con baja temperatura.
Aplicaciones
- Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al calor y al ácido (altamente aleados), acero y metales no férricos.
Versión de grano cerámico
Ventajas
- Granos abrasivos microfragmentados más afilados, ayudando al desbaste de material sin necesidad de una alta presión de lijado.
- Acabado de la superficie más fino y uniforme, hasta 4 veces mayor vida útil en comparación al circonio-corindón.
- Lijado con baja temperatura, no deja azulados en el material.
Aplicaciones
Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, calor y ácido (altamente aleados), p. ej. Inconel®*, acero y metales no férricos.
*Marca comercial de Special Metals Corporation. -
DDU BANDA LIJA CER
Referencia: 067291740-1Bandas de lija de tela para rodillo de expansión, ideales para lijar superficies, realizar desbastes suaves y eliminar azulados por exceso de temperatura
Versión de corindón (óxido de aluminio)
Ventajas
- Lijado homogéneo.
- El cierre de la banda no deja marcas en la pieza.
- Se puede lijar en cualquier dirección.
- Soporte resistente a la rotura.
Aplicaciones
- Acero, acero forjado, hierro fundido maleable, fundición gris, acero al carbono, fleje de acero, metales no férricos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera y plástico.
Versión de circonio-corindón
Ventajas
- Tela de algodón resistente.
- Base con gran resistencia a roturas.
- Aglomerado con resinas sintéticas con aditivos de lijado activo.
- Larga vida útil y lijado con baja temperatura.
Aplicaciones
- Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al calor y al ácido (altamente aleados), acero y metales no férricos.
Versión de grano cerámico
Ventajas
- Granos abrasivos microfragmentados más afilados, ayudando al desbaste de material sin necesidad de una alta presión de lijado.
- Acabado de la superficie más fino y uniforme, hasta 4 veces mayor vida útil en comparación al circonio-corindón.
- Lijado con baja temperatura, no deja azulados en el material.
Aplicaciones
Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, calor y ácido (altamente aleados), p. ej. Inconel®*, acero y metales no férricos.
*Marca comercial de Special Metals Corporation. -
DDU LIJA BANDA PIRAMIDE PARA RODILLO
Referencia: 0672918012-1Bandas de lija TrizactTM* con abrasivo de óxido de aluminio ideales para lijado y pulido. Elimina las imperfecciones superficiales
Características
- Acabado de la superficie uniforme incluso en piezas con zonas curvas.
- Estructura de grano en forma de pirámide tridimensional.
- Soporte semi-flexible.
Ventajas
- Alta adaptabilidad.
- Lijado agresivo con baja rugosidad.
- Larga vida útil.
- Temperatura de lijado baja, sin provocar azulados del material.
Beneficios
- Aumento de la productividad.
- Ahorro de costes.
Aplicaciones
- Acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al ácido y aceros termorresistentes, acero y metales no férricos.
*Marca comercial de 3M. -
DISCO LAMINADO DE DESBASTE LONGLIFE
Referencia: 0578480514-1Discos laminados de desbaste para acero y acero inoxidable. Especial diseño de las láminas con gran capacidad de eliminación de material.
Características
- Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
- Lámina de alto rendimiento con recubrimiento de desbaste activo (recubrimiento del grano).
- Plato de fibra de vidrio resistente.
- Aptos para radial.
Ventajas
- Dura hasta cuatro veces más comparado con discos laminados de desbaste convencionales.
- Alto poder de eliminación de material.
- Más del 70% del material de desbaste se aloja en la parte exterior del plato soporte.
- Larga vida útil.
- Desbaste muy efectivo.
- No provoca azulados de las piezas.
- Vibraciones mínimas durante los procesos de trabajo.
- Previene “la enfermedad de los dedos blancos”.
Beneficios
- Alta productividad y eficiencia de trabajo
- Ahorro de tiempos y costes
- Reducción de la fatiga del operario -
PAPEL ABRASIVO SAHARA-SOFT P100
Referencia: 057487 100- Papel abrasivo con goma espuma por detrás para lijar en seco y a mano consiguiendo un óptimo acabado antes de pintar
- Para un lijado intermedio y de afinado de barnices y pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico, etc
- Especialmente indicado para zonas redondeadas, con ángulo, rincones, etc
- Medida: 115mm x 25 mm
- El papel que soporta el abrasivo es de tipo A ( -
PAPEL ABRASIVO SAHARA-SOFT P120
Referencia: 057487 120- Papel abrasivo con goma espuma por detrás para lijar en seco y a mano consiguiendo un óptimo acabado antes de pintar
- Para un lijado intermedio y de afinado de barnices y pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico, etc
- Especialmente indicado para zonas redondeadas, con ángulo, rincones, etc
- Medida: 115mm x 25 mm
- El papel que soporta el abrasivo es de tipo A ( -
PAPEL ABRASIVO SAHARA-SOFT P150
Referencia: 057487 150- Papel abrasivo con goma espuma por detrás para lijar en seco y a mano consiguiendo un óptimo acabado antes de pintar
- Para un lijado intermedio y de afinado de barnices y pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico, etc
- Especialmente indicado para zonas redondeadas, con ángulo, rincones, etc
- Medida: 115mm x 25 mm
- El papel que soporta el abrasivo es de tipo A ( -
PAPEL ABRASIVO SAHARA-SOFT P220
Referencia: 057487 220- Papel abrasivo con goma espuma por detrás para lijar en seco y a mano consiguiendo un óptimo acabado antes de pintar
- Para un lijado intermedio y de afinado de barnices y pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico, etc
- Especialmente indicado para zonas redondeadas, con ángulo, rincones, etc
- Medida: 115mm x 25 mm
- El papel que soporta el abrasivo es de tipo A ( -
PAPEL ABRASIVO SAHARA-SOFT P240
Referencia: 057487 240- Papel abrasivo con goma espuma por detrás para lijar en seco y a mano consiguiendo un óptimo acabado antes de pintar
- Para un lijado intermedio y de afinado de barnices y pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico, etc
- Especialmente indicado para zonas redondeadas, con ángulo, rincones, etc
- Medida: 115mm x 25 mm
- El papel que soporta el abrasivo es de tipo A ( -
PAPEL ABRASIVO SAHARA-SOFT P280
Referencia: 057487 280- Papel abrasivo con goma espuma por detrás para lijar en seco y a mano consiguiendo un óptimo acabado antes de pintar
- Para un lijado intermedio y de afinado de barnices y pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico, etc
- Especialmente indicado para zonas redondeadas, con ángulo, rincones, etc
- Medida: 115mm x 25 mm
- El papel que soporta el abrasivo es de tipo A (