Silicona neutra A8 PRO

Ref.: 0892853320
Ver todas las versiones
A8 PRO SILICONA NEUTRA BEIGE R1015 310ML

Descripción

A8 PRO SILICONA NEUTRA BEIGE R1015 310ML
Silicona neutra A8 PRO
Sellador de excelente calidad, inodoro y sometido a ensayos, apto para un amplio abanico de aplicaciones que necesiten de juntas de expansión, tanto en interiores como en exteriores.
  • Emicode EC1+
  • Vida útil prolongada
  • Se adhiere a la mayoría de superficies sin necesidad de imprimación
  • Producto no corrosivo para los metales
  • Se puede utilizar sobre sustratos alcalinos como el hormigón, el mortero y el fibrocemento
  • Casi inodoro
  • Alto grado de estabilidad
  • Excelente resistencia a las inclemencias climatológicas

La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica. Aplique imprimación a las juntas con material de relleno de PE, n.º art. 0875, etc. Trate sustratos porosos (p. ej., hormigón) con imprimación, n.º art. 0892170. Antes de que se forme la capa superficial, alise con alisador de selladores, n.º art. 0893 3. Sin imprimación: vidrio, aluminio (sin revestimiento, pintado, acristalado), metales de todo tipo, esmalte, azulejos, paneles revestidos de plástico, PVC duro. Con imprimación: hormigón, hormigón celular, ladrillo silicocalcáreo, clínker, ladrillo, yeso Para obtener más información sobre aplicaciones, consulte las Notas generales sobre procesamiento de selladores del Catálogo en línea de Würth.


Para juntas de conexión, expansión y sellado en interiores y exteriores, como conexiones de paredes o suelos. También es apto para acristalamientos. Buena adherencia sin imprimación, p. ej., en vidrio, madera, acero, acero galvanizado, aluminio, aluminio anodizado y uPVC.


La silicona neutra A8 Pro no es apta para uniones adhesivas ni para rellenar espacios huecos. Cumple con las disposiciones correspondientes a los materiales de construcción de clase B2 de conformidad según la norma DIN 4102. Debido al gran número de formulaciones de barnices y esmaltados disponibles, especialmente en pinturas de resina alquídica y aluminio lacado, realice siempre sus propias pruebas en la zona. Retire el exceso de alisante de los cristales y los marcos inmediatamente después de aplicarlo para evitar que se manche. La silicona neutra A8 Pro se puede utilizar para sellar espacios entre marcos, armazones y cristal de seguridad laminado. Para ello, verifique que no haya contacto directo entre el sellador y la película de cristal laminado. No se puede excluir el riesgo de amarilleamiento al entrar en contacto con pinturas blancas de resina alquídica. En uniones de mayor tamaño, el olor a silicona estará presente durante más tiempo. La silicona tiende a descolorarse en zonas oscuras sin exposición a la radiación UV. Evite el contacto con cinta de VKP. Los diferentes tipos de policarbonato necesitan de pruebas de adherencia y compatibilidad antes de proceder a la aplicación. Pueden aparecer grietas por tensión, en particular en la aplicación en los bordes. Después de la formación de la piel, no pulverice ningún líquido (por ejemplo, agente alisador o agua) sobre la junta, ya que pueden formarse manchas.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Elongación de ruptura mínima

300 %
Más Información

Base química

Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marfil, similar a RAL 1015
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

40 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Peso del contenido

319 g
Más Información

Dureza Shore A

24
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

15-40 min
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

15-40 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Área de descargas

Certificado de garantía

538528323.pdf

Certificado Aenor

578967739.pdf

Declaración de producto

578967745.pdf

Dop

579580324.pdf

Certificado Emicode EN

664843300.pdf

Catálogo General

0892853320

Y1202605110200002306032977f94fa9

Y1202607020200009061375863d04080
Scroll to top