Cilindro con núcleo intercambiable

Ref.: 0683532102
MS5000-CYLCORE-HS1-WS31121-31150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-CYLCORE-HS1-WS31121-31150
Cilindro con núcleo intercambiable
Cilindro con 6 mecanismos de bloqueo en sistema de llave reversible
  • Para todas las cerraduras MS 5000

Sistema de llave maestra con hasta 4000 o 1000 opciones de cierre posibles en un producto estándar

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

871.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683532102

Ficha Técnica

32407461.pdf
Scroll to top