| Profundidad | 2 mm | 
| Material | PLA | 
| Anchura | 170 mm | 
| Color | Transparente | 
| Descripción de tipo | ZW01 | 
| Código del sistema armonizado | 39239000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 0.010 kg | 
| Altura | 70 mm | 
| Catálogo General | 096378011 |