Zueco

Ref.: M427026039
Ver todas las versiones

ZUECO EVA 20347 OB A E SRC BLANCO 39

Descripción

ZUECO EVA 20347 OB A E SRC BLANCO 39
Zueco
EVA
Zueco ultraligero fabricado en EVA. Perforado en los laterales para favorecer la transpiración y la limpieza.

375 g

  • Categoría de seguridad O2.
  • Libre de látex.
  • Diseño cómodo y anatómico.
  • Propiedades ESD certificadas.
  • Unisex, lavable a 50ºC.

Categoría sobre seguridad

OB
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

EVA
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

39
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20347
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

ISO

20347
Más Información

Normas

ISO 20347, EN 20347, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M427026039
Scroll to top