Riel de sujeción de aluminio tipo airline, semicircular/perforado

Ref.: 096380 287
Ver todas las versiones

ZSCG2000 CARRIL AIRLINE SEMICIRCULAR 2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSCG2000 CARRIL AIRLINE SEMICIRCULAR 2M
Riel de sujeción de aluminio tipo airline, semicircular/perforado
Para atornillar en el panel de suelo y montar en el montante del vehículo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Con puntos de fijación pretaladrados cada 25 mm
  • Diámetro de los puntos de fijación pretaladrados 6,4 mm
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Descripción de tipo

ZSCG2000
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Catálogo General

096380287

Ficha Técnica

32411637.pdf

Ficha Técnica

32411638.pdf
Scroll to top