Correa tensora con trinquete estándar

Ref.: 071391 191
Ver todas las versiones
-ZGRT-RAT-SPITZHAK-4T-B50MM-L8M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ZGRT-RAT-SPITZHAK-4T-B50MM-L8M
Correa tensora con trinquete estándar
Seguridad homologada por GS; gancho de punta doble J.
  • Carraca de presión
  • Sin madurez de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior.

  • Amarre

  • Bloqueo positivo

La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

8 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Longitud final fija

0.5 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

2000 daN
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

400 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

4000 daN
Más Información

Longitud del extremo suelto

7.5 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Etiqueta interior

Sí
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2262.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071391191

Ficha Técnica

32408890.pdf

Ficha Técnica

32408896.pdf

Ficha Técnica

638251562.pdf
Scroll to top