Correa tensora con trinquete; una pieza con trinquete estándar

Ref.: 071392 331
Ver todas las versiones
CINTA CON CATRACA 35MMX6MTS

Descripción

CINTA CON CATRACA 35MMX6MTS
Correa tensora con trinquete; una pieza con trinquete estándar
Un sistema completo para cargas pequeñas y medianas en todos los sectores (por ejemplo, comerciantes e industria)

Adecuada para unir tuberías y varillas sueltas


  • Para asegurar cargas en todos los sectores (p. ej., furgonetas pequeñas, agricultura, metalurgia e industria) con el fin de proteger las mercancías contra daños.

  • Bloqueo positivo

La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Diseño

Una pieza
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

2000 daN
Más Información

Longitud en continuo

6 m
Más Información

Etiqueta interior

No
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

773.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top