Anillo sellador EPDM

Ref.: 0993997162
-ZELLKAUTSSHB-EPDM-43X23X2MM

Descripción

-ZELLKAUTSSHB-EPDM-43X23X2MM
Anillo sellador EPDM
Para sellar puntos de unión con rosetas
  • Evita que el hormigón fresco se salga
  • Reduce al mínimo la necesidad de repasar el trabajo
  • Autoadhesivo
  • Material: Espuma de caucho de EPDM

Se pega a las rosetas.

Material

EPDM
Más Información

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

43 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 g
Más Información

Diámetro interno

23 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top