Cizalla ideal con hojas de carburo cementado

Ref.: 071303 130
Ver todas las versiones
DDU /ZEBRA-BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM

Descripción

DDU /ZEBRA-BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM
Cizalla ideal con hojas de carburo cementado
Utilice esta cizalla para realizar cortes continuos y con forma

Mango redondeado de plástico de 2 componentes

Evita que la mano se resbale

Mango inferior de plástico de 1 componente

Puede deslizar el dedo por la parte inferior del mango al abrir y cerrar el mango

Los salientes del mango evitan que la cizalla se resbale de la mano

Esta cizalla puede utilizarse con total seguridad

Larga vida útil

  • Cabezal de corte de acero inoxidable especial, forjado
  • Filos de corte templados por inducción

Con hojas de carburo cementado incorporadas

Capacidad de corte y vida útil de la herramienta mejoradas

Geometría de corte sin dientes

Sin esfuerzo; la chapa metálica no se resbala

Transmisión mediante palanca

Alta fuerza de corte con mínima aplicación de fuerza


Producto ideal para cortar acero inoxidable.

Material

ST
Más Información

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1.8 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Diseño

Corte a la derecha
Más Información

Longitud del filo de corte

28 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

524.000 g
Más Información
Scroll to top