W-TEC® INSERT COIL: rompedor de lengüetas

Ref.: 4625000208
Ver todas las versiones
ZB-ZAPFENBRECHER-M5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZB-ZAPFENBRECHER-M5
W-TEC® INSERT COIL: rompedor de lengüetas
Herramienta para romper las lengüetas de accionamiento de los insertos de hilo de alambre.
Rango de aplicación estándar hasta M12. Para mayores dimensiones, la lengüeta de accionamiento del inserto de hilo de alambre se puede romper con unos alicates de punta fina.
La lengüeta de accionamiento del inserto de hilo de alambre se rompe golpeando ligeramente la herramienta de separación de la lengüeta.

Material

ST
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

4625000208

Ficha Técnica

670854597.pdf
Scroll to top