Conexión de desagüe para fregaderos dobles

Ref.: 0888800410
Ver todas las versiones
-ZB-VERBIN-ABLF-SPUEL-DP-1 12ZO

Descripción

-ZB-VERBIN-ABLF-SPUEL-DP-1 12ZO
Conexión de desagüe para fregaderos dobles
Polipropileno blanco de varias piezas
Conecte dos fregaderos

Solución de problemas para cocinas: conecte dos fregaderos y un lavavajillas a una sola salida

  • La resistente y práctica pieza en T de plástico es adecuada para temperaturas de hasta 100 °C
  • La instalación es extremadamente sencilla: La salida con diámetro nominal DN 40 se inserta en el desagüe, la manguera de aguas residuales del lavavajillas se conecta a la rosca de 1 1/2 pulgadas y los desagües de los fregaderos se atornillan
  • La longitud variable de 187 a 600 mm es adecuada para casi todas las situaciones de instalación
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 40
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/2 pulgada
    Más Información

    Longitud máxima

    600 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Longitud mínima

    187 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    392.000 g
    Más Información

    Longitud mínima/máxima

    187-600 mm
    Más Información
    Scroll to top