Viga de soporte VARIFIX®

Ref.: 0862009130
Ver todas las versiones
-ZB-STTZBLKN-KNSL-L1100MM-PRFL41

Descripción

-ZB-STTZBLKN-KNSL-L1100MM-PRFL41
Viga de soporte VARIFIX®
para tuerca VARIFIX® Power Lock
Aumenta la capacidad de carga de las estructuras/soportes de raíl

Equipada con versión para tuerca VARIFIX® Power Lock en uno de los lados

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se debe instalar como elemento de soporte encima, debajo o junto al soporte de pared.

Ángulo

45 grados
Más Información

Material

1,0332
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

1131 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

3000 g
Más Información

Orificio en agujero alargado

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Carga permitida

4.5 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Espesor de material

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3020.000 g
Más Información

Altura

800 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 13 mm
Más Información
Scroll to top