Tapón protector para acoplamiento macho de superficie plana

Ref.: 0866901105
Ver todas las versiones
TAPÓN PARA ENCHUFE HEMBRA 1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN PARA ENCHUFE HEMBRA 1"
Tapón protector para acoplamiento macho de superficie plana
NV - NS - SERIE NVX, HEMBRA

Tamaño de la manguera DASH

16
Más Información

Rosca de conexión

G 1 inch - 11
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866901105

Ficha Técnica

98470743.pdf
Scroll to top