Tapón protector de aluminio para acoplamiento de acción rápida

Ref.: 0866901121
Ver todas las versiones
TAPÓN PARA ENCHUFE MACHO C.P. 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN PARA ENCHUFE MACHO C.P. 1/4"
Tapón protector de aluminio para acoplamiento de acción rápida
CARA PLANA, MASCULINO

Tamaño de la manguera DASH

04
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866901121

Ficha Técnica

98470749.pdf
Scroll to top