Tamaño de la manguera DASH |
08 |
Rosca de conexión |
1/2 pulgadas |
Diámetro |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
40.000 g |
Catálogo General |
0866901123 |
Ficha Técnica |
98470749.pdf |