Estas cadenas no han sido desarrolladas ni fabricadas para fines de elevación como parte de un mecanismo de elevación o equipo de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Se puede utilizar para las cadenas de acero redondo, enlace |
12 mm13 mm |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Capacidad de transporte de carga |
600 kg |
Longitud |
105 mm |
Se puede utilizar para las cadenas de acero redondo, enlace |
12 mm13 mm |
Ancho de la boca |
14.5 mm |
Ancho interior |
24 mm |
Ancho de la boca |
14.5 mm |
Grosor |
12 mm |
Profundidad de la mordaza |
16 mm |
Ancho del enlace (interno) |
24 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Otro estándar |
WN 5176-017 |
Carga permitida |
6 kN |
Diámetro de la cadena |
13 mm |
Código del sistema armonizado |
73151900900 |
Peso del producto (por artículo) |
254.000 g |
Longitud del enlace (interno) |
81 mm |
Normas |
WN 5176-017 |
Catálogo General |
5176017012 |