Llave para armario de distribución acabado negro eléctrico

Ref.: 071516 26
Ver todas las versiones
-ZB-SCHLUESSEL-SCHALTSHRNK-6IN1

Descripción

-ZB-SCHLUESSEL-SCHALTSHRNK-6IN1
Llave para armario de distribución acabado negro eléctrico
Llave de armario de distribución 6 en 1 con ojal para colgar, portapuntas de 1/4 pulgadas y abrebotellas

Salida:

  • 1 de cada uno de los siguientes cuadrados: 5/6/8 mm
  • 1 triángulo de 9 mm
  • 1 punta doble de ∅ 3-5 mm
  • 1 portabrocas de 1/4 pulgadas

  • Para cierres en aplicaciones sanitarias, eléctricas, de calefacción, ventilación y aire acondicionado

  • Adecuada para sistemas de ventilación y calefacción

Longitud

110 mm
Más Información

Anchura

76 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83017000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

110 x 76 x 15 mm
Más Información

Longitud x anchura

110 x 76 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151626
Scroll to top