Soportes de tuberías para tuberías rígidas

Ref.: 0866177029
Ver todas las versiones
ABRAZADERA LIGERA CUERPO 13,5MM 1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA LIGERA CUERPO 13,5MM 1/4
Soportes de tuberías para tuberías rígidas

Soportes de tuberías para asegurar tubos y mangueras rectos y curvos. El cuerpo del soporte de tubería tiene una estructura abierta con un agujero para una fijación segura y amortiguación de vibraciones. El cuerpo se puede suministrar solo o con una placa de acero para asegurar después de la soldadura. Ideal para ambientes sujetos a estrés mecánico. Tanto los soportes de tuberías individuales como dobles están disponibles en tamaños estándar para requisitos mecánicos nominales

Propiedades y ventajas:

  • Alta resistencia a la tracción
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Resistente a la resinificación
  • DIN 3015
  • Cuerpo titular de tubería de polipropileno con placa de acero

Material

PP
Más Información

Diseño

Pipe clampSingle clamp
Más Información

Peso del producto (por artículo)

462.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

13, 5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866177029

Ficha Técnica

98470741.pdf

Ficha Técnica

98470742.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top