Compatible con ORSY
Material |
ST |
Tamaño |
1 |
Área de aplicación de la cuña cilíndrica |
100 - 200 g |
Código del sistema armonizado |
820559100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.100 g |
Catálogo General |
071573601 |