Rueda de corte

Ref.: 0714551945
Ver todas las versiones

-ZB-RAD-RAS-INOX-AD20-LD8-B4,9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ZB-RAD-RAS-INOX-AD20-LD8-B4,9MM
Rueda de corte
Para cortatubos

Anchura

4.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Campo de aplicación

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatón
Más Información

Diámetro

0 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Profundidad de corte

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Diámetro interno

5 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

3 - 35 mm
Más Información

Catálogo General

0714551945

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top