Eslabón de emergencia

Ref.: 0862302
Ver todas las versiones
DDU /ZB-NOTGLIEDER-KETTE-D3MM

Descripción

DDU /ZB-NOTGLIEDER-KETTE-D3MM
Eslabón de emergencia
Acero galvanizado, pasivado azul

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Ancho del enlace (interno)

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

16.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862302
Scroll to top