Boquilla con contratuerca

Ref.: 0948850120
Ver todas las versiones
DDU /ZB-MUNDSTK-(WZG-094885RMU-M12

Descripción

DDU /ZB-MUNDSTK-(WZG-094885RMU-M12
Boquilla con contratuerca
Para remachadora de palanca para tuercas HES 512

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top