Set de bandejas de cubeta PRO

Ref.: 0957363140
Ver todas las versiones
-ZB-MULDENPL-SORT-SLSHRNK-SFB-40

Descripción

-ZB-MULDENPL-SORT-SLSHRNK-SFB-40
Set de bandejas de cubeta PRO
Set de divisores de cajones para módulo de cajones PRO 550 B, para ordenar el contenido y aprovechar al máximo el espacio

Material

Poliestireno resistente a impactos
Más Información

Se puede utilizar para altura de caja

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para el armario de cajones

PRO 550 B
Más Información

Número de divisores

54 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información
Scroll to top