Estuche de control de presión

Ref.: 0866177611
Ver todas las versiones

MALETÍN DOS MANÓMETROS + ACCESORIOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETÍN DOS MANÓMETROS + ACCESORIOS
Estuche de control de presión

Contenido:

  • 2 manómetros de glicerina de Ø 63 (0-250 y 0-600)
  • 2 conectores mini M16x2 x ¼ pulg.
  • 1 microtubo con tornillo de conexión hembra M16 x 2 + tornillo hembra M16 x 2, largo: 2000 mm
  • 2 soportes para manómetro de 1/4 pulgadas con soporte de montaje en panel macho M16 x 2
  • 1 soporte para manómetro de 1/4 pulgadas con soporte de montaje en panel hembra M16 x 2
  • 1 reductor hembra M10 x 1 para macho, 3/8 pulg.
  • 1 reductor hembra M10 x 1 para macho, 1/2 pulg.
  • 1 conector mini M16 x 2 x M8 x 1

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Catálogo General

0866177611

Ficha Técnica

98470756.pdf
Scroll to top