Tapón de goma de repuesto

Ref.: 5709141011
ODU GOMA RECOLECTOR DS130-164 8-66MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ODU GOMA RECOLECTOR DS130-164 8-66MM
Tapón de goma de repuesto
Para soporte de perforación DS Compact

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de broca

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de broca máximo

66 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84669280000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de broca

8-66 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709141011

Ficha Técnica

121422398.pdf

Ficha Técnica

32409969.pdf
Scroll to top