Mandril roscado

Ref.: 09488508
Ver todas las versiones

DDU /ZB-GEWINDEDORN-(WZG-0948850)-M8

Descripción

DDU /ZB-GEWINDEDORN-(WZG-0948850)-M8
Mandril roscado
Para remachadora de palanca para tuercas HES 512

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

09488508
Scroll to top