Manguito guía, surtido

Ref.: 0690141801
Ver todas las versiones
-ZB-FUEHRUNGS-AUSDRH-SET-D6-10MM

Descripción

-ZB-FUEHRUNGS-AUSDRH-SET-D6-10MM
Manguito guía, surtido

Material

HSS
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Diámetro de broca

3.2 mm
Más Información

Diámetro del manguito

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top