Set de divisores de compartimentos PRO

Ref.: 0957361371
Ver todas las versiones
-ZB-FACHTEILG2-SLSHRNK-1FSFT-70

Descripción

-ZB-FACHTEILG2-SLSHRNK-1FSFT-70
Set de divisores de compartimentos PRO
Set de divisores de cajones para bancos de trabajo tipo WUS/WUSK/RWB y para módulos de cajones tipo US y USK, así como carros con ruedas RW de la gama PRO.

Se puede utilizar para altura de caja

70 mm
Más Información

Número de compartimentos

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el armario de cajones

PRO WUS/WUSK/RWB/US/USK/RW
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1484.290 g
Más Información
Scroll to top