W-TEC® INSERT COIL: dispositivo atornillador universal

Ref.: 4625000120
Ver todas las versiones
ZB-EBW-MA-ST-M3-M3,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZB-EBW-MA-ST-M3-M3,5
W-TEC® INSERT COIL: dispositivo atornillador universal
Herramienta para atornillar manual y mecánicamente machos roscados de alambre W-TEC® Insert Coil
Herramienta universal con anillo de seguridad de tope de profundidad para procesar machos roscados W-TEC® Insert Coil.

Tipo de adaptador

Corte cuadrado
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M3M3,5
Más Información

Ancho de cuadrado

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

4625000120

Ficha Técnica

670854595.pdf
Scroll to top