Soportes de tuberías para tuberías rígidas

Ref.: 0866177075
Ver todas las versiones
ABRAZADERA DOBLE CUERPO 10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA DOBLE CUERPO 10MM
Soportes de tuberías para tuberías rígidas

Soportes de tuberías para asegurar tubos y mangueras rectos y curvos. El cuerpo del soporte de tubería tiene una estructura abierta con un agujero para una fijación segura y amortiguación de vibraciones. El cuerpo se puede suministrar solo o con una placa de acero para asegurar después de la soldadura. Ideal para ambientes sujetos a estrés mecánico. Tanto los soportes de tuberías individuales como dobles están disponibles en tamaños estándar para requisitos mecánicos nominales

Propiedades y ventajas:

  • Alta resistencia a la tracción
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Resistente a la resinificación
  • DIN 3015
  • Cuerpo titular de tubería de polipropileno con placa de acero

Material

PP
Más Información

Diseño

Pipe clampTwin clamp
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866177075

Ficha Técnica

98470741.pdf

Ficha Técnica

98470742.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top