Ideal para agrupar y proteger mazos de tubos, lo que ahorra espacio y protege a los operadores de posibles fallos de montaje. Protege contra la abrasión y el desgaste. Protección limitada contra rotura o deformación del conjunto
Temperatura de funcionamiento mínima |
-40 °C |
Material |
Polipropileno trenzado |
Anchura |
80 mm |
Diámetro |
45 mm |
Temperatura de funcionamiento máxima |
100 °C |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 g |
Diámetro interno |
45 mm |
Catálogo General |
0866006045 |
Ficha Técnica |
98470689.pdf |