Cubierta protectora de tela

Ref.: 0866006032
Ver todas las versiones
FUNDA TEXTIL 55 D. 32MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA TEXTIL 55 D. 32MM
Cubierta protectora de tela

Ideal para agrupar y proteger mazos de tubos, lo que ahorra espacio y protege a los operadores de posibles fallos de montaje. Protege contra la abrasión y el desgaste. Protección limitada contra rotura o deformación del conjunto

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Material

Polipropileno trenzado
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

100 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866006032

Ficha Técnica

98470689.pdf
Scroll to top