Grifo para bidón de plástico

Ref.: 0891302210
Ver todas las versiones
-AY-TAP-CANI-(BARREL-PE)-200LTR

Descripción

-AY-TAP-CANI-(BARREL-PE)-200LTR
Grifo para bidón de plástico
Para bidón de plástico de 200 l con conexión de 2 pulgadas

Material

PLA
Más Información

Color

Translúcido
Más Información

Rosca de conexión

2 inch
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información
Scroll to top