505 gr.
Categoría sobre seguridad |
S3 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Color |
GrisNegro |
Tamaño |
42 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Textil |
Talla de zapato Europa |
42 |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
42 |
Otro estándar |
SRC |
Estándar EN |
20345 |
Peso del producto (por artículo) |
850.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, EN 20345, SRC |
Catálogo General |
M418204042 |