Zapato

Ref.: M418205040
Ver todas las versiones
ZAPATO TITAN AZUL/NEGRO S3 40

Descripción

ZAPATO TITAN AZUL/NEGRO S3 40
Zapato
TITAN S3
Calzado con aspecto deportivo y ligero. Excelente resistencia a la abrasión y muy cómodo.

505 gr.

  • Puntera de FIBRA DE VIDRIO, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Sin partes metálicas.
  • Tejido con una gran resistencia a la abrasión.
  • Forro interior transpirable en microfibra de alta calidad.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

AzulNegro
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

40
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

810.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información
Scroll to top