Zapatos de seguridad Taurus S3

Ref.: M418141042
Ver todas las versiones
ZAPATO-TAURUS-S3-WR-MARRON-42
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO-TAURUS-S3-WR-MARRON-42
Zapatos de seguridad Taurus S3
Zapatos de piel clásicos para la zona S3 con diseño robusto y extraordinariamente resistente a la abrasión en la zona del pulgar
  • Piel lisa repelente al agua, caña de tela, resistencia a la abrasión en la zona del pulgar
  • Forro de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, plantilla antiperforante de acero
  • Suela de caucho de PU antideslizante SRC SRC CI HRO con refuerzo de puntera, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/norma austriaca Z1259

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero con inserto textil
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

42
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Tipo de cierre

Lazada
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1490.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418141042

Ficha Técnica

98470860.pdf
Scroll to top