ZAPATO-TARVOS-NEGRO/ROJO-S1P-SRC-44

Ref.: M416208044
Ver todas las versiones
ZAPATO-TARVOS-NEGRO/ROJO-S1P-SRC-44

Descripción

ZAPATO-TARVOS-NEGRO/ROJO-S1P-SRC-44

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Material textil con refuerzos sintéticos
Más Información

Talla de zapato Europa

44
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

44
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información
Scroll to top