ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO 41 Zapato de seguridad bajo Stretch X S3 ESD Zapatos de seguridad flexibles e innovadores con cómodas inserciones elásticas. Ideales para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia.
Ante transpirable, inserciones de tela
Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
DGUV 112-191 (BGR 191), flexibilidad gracias a las inserciones elásticas CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálicas, ESD
https://www.wurth.es/zapato-stretch-x-s3-esd-negro-41M418131041ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO 41ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO 41<br>Zapato de seguridad bajo Stretch X S3 ESD<br>Zapatos de seguridad flexibles e innovadores con cómodas inserciones elásticas. Ideales para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia.<br><ul><li>Ante transpirable, inserciones de tela</li><li>Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad</li><li>Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante</li><li>Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11</li><li>DGUV 112-191 (BGR 191), flexibilidad gracias a las inserciones elásticas CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálicas, ESD</li><li>Aprox. 570 g por zapato en la talla 42</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25205762.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/25205762.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Calzado de seguridad de corte bajo, S32024-02-16T19:39:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!