Calzado bajo de seguridad Song X S1P

Ref.: M416182037
Ver todas las versiones

ZAPATO SONG X S1P ANTRACITA 37

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO SONG X S1P ANTRACITA 37
Calzado bajo de seguridad Song X S1P
Un calzado de seguridad de piel muy cómodo para usar en entornos de trabajo secos para pies más anchos
  • Ante con aberturas de ventilación
  • Forro de tela
  • Punteras protectoras de plástico, entresuela de tejido con resistencia a la penetración
  • Suela exterior de PU SRC, ancho de horma 12
  • Sin metales
  • Producto fabricado en Europa
  • Aprox. 1100 g por zapato en el número 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

12 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Gris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

AEFOPProducto fabricado en EuropaSin metales
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Talla de zapato US

5
Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

4
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1076.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416182037

Ficha Técnica

98470857.pdf
Scroll to top