Zapato SOFT BLACK S1P

Ref.: M416195036
Ver todas las versiones

ZAPATO SOFT S1P BLACK 36

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO SOFT S1P BLACK 36
Zapato SOFT BLACK S1P
Zapato de seguridad sin cordones muy ligero y resistente, 100% sin partes metálicas y muy transpirable.

465 gr.

  • Puntera de Composite, plantilla antiperforación textil.
  • Plantilla interior anatómica, transpirable y antiestática.
  • Forro interior en tela transpirable y resistente a la abrasión.
  • Suela de PU antideslizante SRC.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

840.000 g
Más Información

Normas

EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416195036

Ficha Técnica

647550809.pdf
Scroll to top